Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA gelb chromatisiert Gr.28 50mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255425
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     GR.28/50
EAN/GTIN:
     4015912281269
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband

Spiralfederpendeltürband Modell M Stahl gelb chromatisiert Größe 28 50 mm doppelt wirkend FRIDAVO


nach DIN 18265 · doppelt wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
28
Belastungswert bis:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 23,74*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 23,86*
4 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 17,53*
€ 24,01*
2 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 19,70*
€ 26,71*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 20,93*
€ 28,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,62*
€ 31,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,60*
€ 30,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,69*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 44,94*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 67,35*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 86,96*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 97,10*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 126,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.