Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.39 175mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255414
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B-39
EAN/GTIN:
     4015912392620
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband

Spiralfederpendeltürband Modell M Stahl verzinkt Größe 39 175 mm doppelt wirkend FRIDAVO


nach DIN 18265 · doppelt wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
39
Belastungswert bis:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 9,50*
ab € 63,86*
€ 80,57*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 83,48*
3 Tage
22
€ 4,99*
ab € 67,61*
€ 85,35*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 69,45*
€ 87,53*
Lager 7051
22
€ 7,99*
ab € 79,63*
€ 99,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,19*
€ 118,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,96*
€ 115,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,00*
€ 109,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,95*
€ 104,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,67*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 26,87*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,87*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 36,99*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,76*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,61*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,46*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 52,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 104,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.