Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.33 125mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255412
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B-33
EAN/GTIN:
     4015912332626
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband

Spiralfederpendeltürband Modell M Stahl verzinkt Größe 33 125 mm doppelt wirkend FRIDAVO


nach DIN 18265 · doppelt wirkend ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
33
Belastungswert bis:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 45,24*
€ 58,01*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 45,27*
€ 58,06*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 46,44*
€ 59,15*
€ 5,95*
ab € 50,44*
€ 66,21*
Lager 7051
4
€ 7,99*
ab € 54,43*
€ 68,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,47*
€ 81,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,31*
€ 76,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,19*
€ 72,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,32*
€ 70,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,71*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 26,72*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 37,11*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,84*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,03*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 104,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.