Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 126B Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl verzinkt Gr.33 125 mm d


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 126B Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl verzinkt Gr.33 125 mm d
FRIDAVO 126B Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl verzinkt Gr.33 125 mm d
FRIDAVO 126B Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl verzinkt Gr.33 125 mm d
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245048
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B
EAN/GTIN:
     4015912332626
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.33 125mm dop.wirkend nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend paarweise verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
126B
Werksnummer:
3000255412
Länge netto mm:
167,00
Breite netto mm:
101,00
Höhe netto mm:
57,00
Gewicht netto Kg:
1,874000
Gewicht brutto Kg:
1,874000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spiralfederpendeltürband
Ausfuehrung:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 45,22*
€ 58,09*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 45,63*
€ 58,15*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 46,45*
€ 59,23*
€ 5,95*
ab € 50,68*
€ 66,39*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 52,26*
€ 66,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,15*
€ 69,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,06*
€ 67,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,98*
€ 64,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,95*
€ 59,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,79*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 26,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,79*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 37,09*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,49*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,71*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,03*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,84*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 104,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.