Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer DC 500 Normalmont.Bands.EN 1-4 weiß 9016 EN 1-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255162
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC500-----D9016
EAN/GTIN:
     6438352048977
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Gleitschienentürschließer DC 500 Normalmontage Bandseite EN 1-4 weiß 9016 EN 1-4 ASSA ABLOY


obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung · DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Farbe:
weiß 9016
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Türschließer (Gleitschiene)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 67,68*
€ 84,84*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,99*
€ 85,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 70,28*
€ 87,80*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,11*
€ 88,10*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 85,27*
€ 104,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG193-----9016
ab € 10,15*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC700-----D9016
ab € 102,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.