| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000255161 Herst.-Nr.: DC700-----D9016 EAN/GTIN: 6438352049127 |
| |
|
| | |
| Gleitschienentürschließer DC 700 Normalmontage Bandseite EN 3-6 weiß 9016 EN 3-6 ASSA ABLOY Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage Maße: (B x H x T) 270 x 64 x 57 mm · Lieferung ohne Gleitschiene · Bitte separat bestellenWeitere Informationen: | | Länge: | 270 mm | Farbe: | weiß 9016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,09* | € 123,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,24* | € 124,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,26* | € 125,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 110,70* | € 132,93* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 127,37* | € 153,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|