| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000253676 Herst.-Nr.: 2221552 EAN/GTIN: 4012789863987 |
| |
|
| | |
| Langschildgarnitur Almeria M166SN/2700 Messing F71 SK/OL 78 mm DIN rechts HOPPE für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Drückergarnitur Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Lochung: | SK/OL | Breite: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, langschild wc, Langschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,09* | € 26,20* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,51* | € 26,79* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,52* | € 27,74* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,59* | € 28,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,5991* | € 30,6791* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|