| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000253675 Herst.-Nr.: 2221501 EAN/GTIN: 4012789863956 |
| |
|
| | |
| Langschildgarnitur Almeria M166SN/2700 Messing F71 SK/OL 78 mm DIN links HOPPE für Zimmertüren · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Drückergarnitur Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Lochung: | SK/OL | Breite: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, langschild wc, Langschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,77* | € 22,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,41* | € 22,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,59* | € 23,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,16* | € 24,43* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,03* | € 25,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|