| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000253398 Herst.-Nr.: B-23270-02-R-8 EAN/GTIN: 4015540874260 |
| |
|
| | |
| Panik-Einsteckschloss 2327 Panik-Funktion E abgerundet 20/65/72/9 mm DIN rechts Edelstahl BKS Panik-Wechselfunktion E für zweiflügelige Holz- oder Stahltüren · einstellbare Panikseite (auswärts/einwärts) · umlegbare Falle ab 24 mm Stulpbreite (DIN links/rechts) · adaptierbare Obenverriegelung · in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und nach EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 + DIN 4102 + DIN EN 1634 · 1-tourig · 1-teilige Nuss · vorgerichtet für Profilzylinder · Falle und Riegel Stahl · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus nichtrostendem Stahl, abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | Stulp: | Edelstahl | Dornmaß: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 97,57* | € 125,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,88* | € 125,75* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,75* | € 126,32* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,43* | € 132,90* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 122,35* | € 148,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|