Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1316 E DIN li.24/268/34/92/9mm U-St.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000253056
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1316 0213
EAN/GTIN:
     4015540671906
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1316 E DIN links 24/268/34/92/9 mm U-Stulp BKS


Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · Feuerschutz · zugelassen nach DIN EN 179 / DIN EN 1125 · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant ·
Weitere technische Eigenschaften Hinterdornmaß: 15mm · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Edelstahl
Dornmaß:
34 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 91,52*
€ 118,18*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 96,46*
€ 119,05*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 97,40*
€ 119,60*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,05*
€ 123,15*
Lager 7051
3
€ 7,99*
ab € 117,00*
€ 143,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 1316 0215
ab € 129,57*
Ähnlich
BKS
B 1316 0217
ab € 110,53*
Ähnlich
BKS
B 1316 0214
ab € 91,03*
Ähnlich
BKS
B 1316 0216
ab € 129,31*
Ähnlich
BKS
B 1316 0208
ab € 90,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.