| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252893 Herst.-Nr.: A2001K5L/501RD KL EAN/GTIN: 4012432501426 |
| |
|
| | |
| Panik-Einsteckschloss Serie 20 APK Panik-Funktion E abgerundet 20/65/72/9 mm DIN links Edelstahl selbstverriegelnd SSF Panik-Wechselfunktion E · selbstverriegelnd · für einflügelige Holz- oder Stahltüren · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179 · PZW-Ausführung · 1-tourig · Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt · Riegel aus Stahl vernickelt · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten · Geräuschdämpfung beim automatischen Verschließen · beim Rückschließen des Riegels wird dieser früher zurückgeschlossen als die Falle · kombinierbar mit Standard-, Knauf- und Freilaufzylinder · Weitere technische Eigenschaften Riegel: Stahl · Ausführung: selbstverriegelnd · Norm: DIN 18250 + EN 179 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Falle: Stahl Weitere Informationen: | | Stulp: | Edelstahl | Dornmaß: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,23* | € 90,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,97* | € 90,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 72,26* | € 90,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,85* | € 91,04* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 82,95* | € 103,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|