| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252885 Herst.-Nr.: A2001D5L/501 RD EAN/GTIN: 4012432314941 |
| |
|
| | |
| Panik-Einsteckschloss Serie 20 APD Panik-Funktion D abgerundet 20/65/72/9 mm DIN links Edelstahl SSF Panik-Durchgangsfunktion D · für auswärtsöffnende einflügelige Holz- oder Stahltüren · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179 · PZ · 2-tourig · Nuss aus Edelstahlfeinguss geteilt · Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt · Riegel aus Stahl vernickelt · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten · nicht kombinierbar mit Knauf-, Freilauf- und Elektronikzylindern · Weitere technische Eigenschaften Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 + EN 179 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Falle: Stahl Weitere Informationen: | | Stulplänge: | 235 mm | Stulp: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,56* | € 49,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,98* | € 49,30* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,43* | € 49,38* | | | | | 25 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,82* | € 51,82* | | | | Lager 7051 | 24 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 42,92* | € 56,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|