| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252877 Herst.-Nr.: A2001A5L/501 EAN/GTIN: 4012432313371 |
| |
|
| | |
| Panik-Einsteckschloss Serie 20 APE Panik-Funktion E abgerundet 20/65/72/9 mm DIN links SSF Panik-Wechselfunktion E · für einflügelige Holz-oder Stahltüren · Feuerschutzeignung nach DIN 18250 Klasse 3 und DIN EN 179 · PZW-Ausführung · 2-tourig · Falle aus Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt · Riegel aus Stahl vernickelt · Entfernung 72 mm · Vierkant 9 mm · Stulplänge 235 mm aus Edelstahl, abgerundet · allseitig geschlossener Schlosskasten · nicht kombinierbar mit Knauf-, Freilauf- und Elektronikzylindern · Weitere technische Eigenschaften Riegel: Stahl · Norm: DIN 18250 + EN 179 · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Falle: Stahl Weitere Informationen: | | Stulplänge: | 235 mm | Stulpbreite: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,63* | € 39,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,94* | € 39,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,87* | € 39,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,95* | € 41,43* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 34,44* | € 44,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|