Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1311 PZ 24/40/92/9mm DIN re.VA 270mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252815
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1311 0006
EAN/GTIN:
     4015540622144
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss

FS-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1311 PZ 24/40/92/9 mm DIN rechts Edelstahl 270 mm BKS


für einflügelige Türen · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · mit Feuerschutz · PZ · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant ·
Weitere technische Eigenschaften Stulpbreite: 24mm · Anschlagrichtung: DIN rechts · Stulpausführung: käntig · Lochung: PZ
Weitere Informationen:
Stulplänge:
270 mm
Stulp:
Edelstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 37,02*
€ 50,63*
1 Tag
10
1
€ 5,50*
ab € 38,99*
€ 50,88*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 53,36*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 41,39*
€ 53,90*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 52,26*
€ 67,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 1311 0005
ab € 37,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.