| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252814 Herst.-Nr.: B 1311 0005 EAN/GTIN: 4015540614101 |
| |
|
| | |
| FS-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1311 PZ 24/40/92/9 mm DIN links Edelstahl 270 mm BKS für einflügelige Türen · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · mit Feuerschutz · PZ · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant · Weitere technische Eigenschaften Stulpbreite: 24mm · Anschlagrichtung: DIN links · Stulpausführung: käntig · Lochung: PZ Weitere Informationen: | | Stulplänge: | 270 mm | Stulp: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,06* | € 50,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,11* | € 50,99* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,29* | € 53,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 41,52* | € 54,01* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 52,48* | € 67,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|