Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltür-Garnitur Tôkyô 76G/3346/1710RH Alu.F1 PZ f.TS 57-62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252777
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2065019
EAN/GTIN:
     4012789787894
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur

Profiltürgarnitur Tôkyô 76G/3346/1710RH Aluminium F1 PZ für Türstärke 57-62 mm HOPPE


Fest / drehbar gelagert · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · außen: nicht sichtbar verschraubt · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Drückerlänge 124 mm · Drückertiefe 54 mm · Schild: Länge 245 mm, Breite 30 mm · Lochung PZ · für Türstärke 57-62 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · Wechselgarnitur ·
Weitere technische Eigenschaften Drückertiefe: 54mm · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Wechselgarnitur, wechselgarnitur alu pz, profiltür-drückergarnitur hoppe, profiltür drückergarnitur, Profiltür-Garnituren, Wechselgarnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 27,83*
4 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 20,34*
€ 28,02*
2 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 21,64*
€ 29,37*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 21,83*
€ 29,47*
Lager 7051
17
1
€ 7,99*
ab € 23,86*
€ 31,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2064964
ab € 13,19*
Ähnlich
Hoppe
2065043
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.