| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252717 Herst.-Nr.: 2963062 EAN/GTIN: 4012789306996 |
| |
|
| | |
| Rosettengarnitur Verona 1510/42KV/42KVS Vierkantmaß 8mm SK/OL F1 Alu natur Türdicke 37-42mm DURAPLUS HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlitzkopf/Olive für Bad/WC-Türen: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · wechselseitig · Mehrzweckschrauben Weitere Informationen: | | Marke: | DURAPLUS | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, hoppe rosettengarnitur alu, griff-rosettengarnitur wc, rosetten drückergarnitur, Rosetten-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,48* | € 30,79* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 23,09* | € 31,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,91* | € 32,50* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,84* | € 36,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|