| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252673 Herst.-Nr.: 4946327 EAN/GTIN: 4012789207965 |
| |
|
| | |
| Langschildgarnitur Potsdam M112PL/310P Vierkantmaß 8mm BB-72 F71 Messing poliert Türdicke 37-47mm DURAPLUS HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: Lagerung: Türgriffe lose · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil) Befestigung: sichtbar · Mehrzweckschrauben · Weitere technische Eigenschaften Drückertiefe: 60mm Weitere Informationen: | | Marke: | DURAPLUS | Breite: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe schutzbeschlag messing, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag messing, Langschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,70* | € 48,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 37,58* | € 48,88* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 37,77* | € 49,14* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,65* | € 50,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,73* | € 55,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|