Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Potsdam M112PL/310P M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschildgarnitur Potsdam M112PL/310P M
Langschildgarnitur Potsdam M112PL/310P M
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1497997
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4946327
EAN/GTIN:
     4012789207965
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HOPPE-Messing-Langschild-Türgriff-Garnitur für Innentüren: Lagerung: Türgriffe lose · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Profilstift (Stift-/Lochteil) Befestigung: sichtbar · MehrzweckschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 60mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Messing
Oberfläche:
F71 / poliert
Lochung:
BB
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F71
für Türstärke:
37-47 mm
Breite:
45 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,84*
€ 48,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 37,48*
€ 49,11*
1 Tag
25
€ 6,90*
ab € 38,46*
€ 50,09*
2 Tage
440
€ 6,99*
ab € 38,6701*
€ 50,2701*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 54,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.