| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252605 Herst.-Nr.: 2805339 EAN/GTIN: 4012789204698 |
| |
|
| | |
| Langschildgarnitur Tôkyô 1710/273P Aluminium F2 SK/OL 78 mm DIN links / rechts HOPPE Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung · Schilder sichtbar verschraubt · für Zimmertüren · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 47 mm · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Breite: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Drückergarnitur, Schmalrahmen-Drückergarnitur, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Drückergarnitur, Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, wc langschild alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Langschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,43* | € 18,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,35* | € 18,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,14* | € 21,43* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 15,48* | € 21,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,57* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|