| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252599 Herst.-Nr.: 2785850 EAN/GTIN: 4012789191769 |
| |
|
| | |
| Langschildgarnitur Stockholm 1140/273P Aluminium F1 PZ 72 mm DIN links / rechts HOPPE Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt Entfernung 72 mm, Entfernung Bad SK/OL 78 mm · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Breite: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerlochteil, drückerlochteil alu, Langschild-Drückergarnituren, Wechselgarnituren |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,82* | € 14,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,26* | € 14,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,25* | € 15,00* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,93* | € 17,19* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 13,30* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|