Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschildgarnitur Stock.1140/273P Alu.F1 PZ 72mm DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000252599
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2785850
EAN/GTIN:
     4012789191769
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 35-45 mm · Schilder sichtbar verschraubtEntfernung 72 mm · Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie GleitlagerWeitere technische Eigenschaften:· Gebrauchskategorie: 3· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 63mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drückergarnitur
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Entfernung:
72 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
35-45 mm
Breite:
46 mm
Länge:
240 mm
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
132 mm
Befestigungssystem:
Schnellstift
Form:
abgerundet
Norm:
DIN 1906
Modell:
Stockholm 1140/273P
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 14,66*
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 10,77*
€ 14,89*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 11,23*
€ 14,97*
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 12,93*
€ 17,16*
1 Tag
20
1
€ 7,99*
ab € 13,28*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2785825
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.