| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252581 Herst.-Nr.: 2791571 EAN/GTIN: 4012789195590 |
| |
|
| | |
| Langschildgarnitur Atlanta 1530/273P Aluminium F1 OB 72 mm DIN links / rechts HOPPE Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 72 mm, bei Bad 78 mm · Drückergarnitur · Weitere technische Eigenschaften Norm: DIN 1906 Weitere Informationen: | | Lochung: | OB | Breite: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe langschild alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Langschild-Drückergarnituren |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,72* | € 14,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,19* | € 14,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,31* | € 14,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,70* | € 16,73* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 12,02* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|