| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-237842 Herst.-Nr.: 2791571 EAN/GTIN: 4012789195590 |
| |
|
| | |
| Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 72 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gebrauchskategorie: 3· Ergänzung: D/D· Drückertiefe: 59mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drückergarnitur | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Lochung: | OB | Entfernung: | 72 mm | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Farb-Nr.: | F1 | für Türstärke: | 35-45 mm | Breite: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Langschild, Haustür-Langschild, Haustürlangschild, Langschild, Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe langschild alu, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Drückergarnituren, Langschild-Drückergarnituren, Langschildbeschlag, 3000252581 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,68* | € 14,38* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,15* | € 14,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,27* | € 14,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,65* | € 16,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,97* | € 16,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|