Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildpaar 202KP Aluminium F1 SK/OL HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000252021
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3105297
EAN/GTIN:
     4012789385014
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

Kurzschildpaar 202KP Aluminium F1 SK/OL HOPPE


für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm · Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Paar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Breite:
42 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,33*
€ 12,47*
2 Tage
82
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,28*
€ 12,88*
3 Tage
75
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,67*
€ 12,97*
Lager 7051
75
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 11,26*
€ 14,83*
1 Tag
75
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,24*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 11,26* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3105684
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.