| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000251873 Herst.-Nr.: 2566 EAN/GTIN: 4003318025662 |
| |
|
| | |
| Profildoppelzylinder C 73 N 30/35 mm Not- und Gefahrenfunktion beidseitig Anzahl Schlüssel 3 verschiedenschließend ABUS Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im Einzelkarton · Weitere technische Eigenschaften Material: Messing · Norm: DIN 18252 Weitere Informationen: | | Länge A: | 30 mm | Oberfläche: | vernickelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,35* | € 9,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,48* | € 9,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,70* | € 10,19* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,54* | € 10,55* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,99* | € 13,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|