Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-RR-Einsteckschl.B 1820 B DIN L/R 24/270/40/92/9mm ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000251646
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18200-02-L-8
EAN/GTIN:
     4015540742446
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1820 B DIN links / rechts 24/270/40/92/9 mm käntig BKS


Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts) · nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit geprüften Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634 · BKS Panikschloss ist in Kombination mit geprüften Beschlägen nach EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) zugelassen · käntig · Falle aus Stahl · vernickelter Zinkdruckguss Riegelkopf mit 20 mm Riegelausschluss · 1-tourig · Stulplänge 270 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Edelstahl
Dornmaß:
40 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 119,08*
€ 159,01*
1 Tag
7
€ 5,50*
ab € 144,93*
€ 174,43*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 145,12*
€ 175,20*
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 146,66*
€ 176,57*
Lager 7051
7
€ 7,99*
ab € 170,94*
€ 201,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 22,46*
Zubehör
BKS
B 9000 0402
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.