| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000251563 Herst.-Nr.: B-06150-21-R-8 EAN/GTIN: 4015540735332 |
| |
|
| | |
| Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 24/55/72/8 mm DIN rechts Edelstahl abgerundet Klasse 5 BKS PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 5 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp Edelstahl · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech · Weitere technische Eigenschaften Stulp: Edelstahl · Wechsel: mit Wechsel · Norm: DIN 18251 · Stulpausführung: abgerundet · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 55 mm | Marke: | BKS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,28* | € 22,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,03* | € 22,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,40* | € 29,50* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 22,44* | € 32,17* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 29,70* | € 38,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|