Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schließblech VA Winkel B.20mm rd.Schenkel-B.8mm DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000251046
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     4051
EAN/GTIN:
     4012432900816
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

Winkel-Schließblech Edelstahl Winkel Breite 20 mm rund Schenkelbreite 8 mm DIN links / rechts SSF


Winkel · mit Kunststoffunterlage · ungleichschenklig · für Zimmertüren 20 x 8 x 170 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Breite:
20 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 3,66*
€ 5,01*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,58*
1 Tag
14
1
€ 6,95*
ab € 4,12*
€ 5,61*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 4,13*
€ 5,63*
Lager 7051
14
1
€ 7,99*
ab € 4,84*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
4051 00/100G
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.