| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000251035 Herst.-Nr.: A2806 5L/101G EAN/GTIN: 4012432329723 |
| |
|
| | |
| Haustür-Einsteckschloss PZW 22/65/92/10 mm DIN links silber käntig SSF PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp silber · Stulplänge 280 mm · Dornmaß 65 mm · Entfernung 92 mm · Vierkant 10 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, vernickelt · ohne Schließblech · Weitere technische Eigenschaften Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: 2-tourig · Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Stulp: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,06* | € 11,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,01* | € 11,47* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,07* | € 11,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,13* | € 11,52* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,59* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|