Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließblech Edelstahl käntig Stulpbreite 24 mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000250783
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     S4400004
EAN/GTIN:
     4016248802043
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

Flachschließblech Edelstahl käntig Stulpbreite 24 mm BKS


Zubehör für Pendeltürschloss · Breite 24 mm · Ausführung käntig · Länge 227 mm
Weitere Informationen:
Stulpbreite:
24 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, bks lappenschließblech, lappenschließblech, Flachschließbleche für Pendeltürschlösser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,20*
€ 18,27*
3 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 13,37*
€ 18,35*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 13,40*
€ 18,37*
1 Tag
5
5
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 18,50*
Lager 7051
5
1
€ 7,99*
ab € 17,12*
€ 23,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKS
B-00550-06-0-8
ab € 36,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.