| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000250756 Herst.-Nr.: 3710012 EAN/GTIN: 4016248202126 |
| |
|
| | |
| Zirkelriegelschloss 0371/0372 Zirkelriegel PZ Edelstahl abgerundet 20 x 172 mm BKS Ausführung mit Klappring-Schlüssel · allseitig geschlossener Schlosskasten · Stulp Edelstahl · Stulplänge 172 mm · Dornmaß 55 mm · DIN links / rechts verwendbar · Zirkelriegel verchromt · ohne Schließblech · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: Zirkelriegel · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Schlossriegel: verchromt Weitere Informationen: | | Lochung: | PZ | Stulp: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,90* | € 31,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,22* | € 32,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,43* | € 32,33* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,51* | € 34,89* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 34,31* | € 44,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|