Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Birmingham 78G/2222A/2440/1117 Aluminium F4 92 mm 67-72 mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000220060
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3958880
EAN/GTIN:
     4012789337655
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur

Schutzgarnitur Birmingham 78G/2222A/2440/1117 Aluminium F4 92 mm 67-72 mm HOPPE


für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit feststehendem Knopf · FDW-Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Aluminium · Randhöhe Schild: 15 mm · Wechselgarnitur · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0 ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm · Farb-Nr.: F4
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F4 / bronzefarbig
Ausführung:
Wechselgarnitur
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur alu pz, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, Schutzgarnituren
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 23,87*
€ 32,95*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,21*
€ 35,39*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 26,48*
€ 35,57*
Lager 7051
2
1
€ 7,99*
ab € 27,57*
€ 37,04*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 27,35*
€ 37,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3958919
ab € 17,27*
Ähnlich
Hoppe
3958847
ab € 21,11*
Ähnlich
Hoppe
3958927
ab € 18,08*
Ähnlich
Hoppe
3958871
ab € 22,15*
Ähnlich
Hoppe
3958935
ab € 19,93*
Ähnlich
Hoppe
3962387
ab € 21,67*
Ähnlich
Hoppe
3962301
ab € 25,73*
Ähnlich
Hoppe
3962395
ab € 21,44*
Ähnlich
Hoppe
3962408
ab € 25,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.