| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000220051 Herst.-Nr.: 3332246 EAN/GTIN: 4012789103250 |
| |
|
| | |
| Knopflangschild E86G/3332ZA ES1 (SK2) Edelstahl F69 für Kombischutz PZ 8 mm HOPPE für Kombischutz · geprüft nach DIN 18257 ES1 (SK2) · Zylinderabdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · Stahl-Unterkonstruktion · verdeckte, durchgehende Befestigung · Lochung PZ · kombinierbar mit Halbgarnituren für Kombi-Schutz · DIN links / rechts · Weitere technische Eigenschaften Schildstärke: 15 mm · Befestigungsart: unsichtbar · Ausführung: Knopflangschild · Knopftiefe: 54mm · Knopfhöhe: 55mm · Knopfbreite: 87mm Weitere Informationen: | | Marke: | HOPPE | Breite: | 53 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,77* | € 89,18* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,77* | € 89,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 70,41* | € 91,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,97* | € 101,64* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 80,89* | € 103,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|