Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Schutzgrt.Paris FS-E138F/3331/3310 VA F69 D/D f.TS 42-47mm PZ DIN L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000220050
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3917797
EAN/GTIN:
     4012789244694
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur

FS-Schutzgarnitur Paris FS-E138F/3331/3310 Edelstahl F69 D/D für Türstärke 42-47 mm PZ abgerundet DIN links / rechts HOPPE


für Außentüren · geprüft nach DIN 18257 und DIN 18273 · außen gekröpfter Knopf · Türgriff fest/drehbar gelagert · wartungsfreies Gleitlager · Profilvollstift -Verbindung · Stahl-Unterkonstruktion inkl. Stütznocken · verdeckt, durchgehende Befestigung · Lochung PZ · Vierkant 9 mm · Edelstahl fein matt · Türstärke 42-47 mm · DIN links / rechts verwendbar · Entfernung 72 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: D/D · Widerstandsklasse: ES 1 · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Norm: DIN 18273 · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Länge:
249 mm
Weitere Suchbegriffe: hoppe feuerschutzgarnitur, feuerschutz garnitur, stahl schutzbeschlag, Feuerschutz-Garnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 75,87*
€ 96,51*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 72,28*
€ 96,60*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 75,21*
€ 97,08*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 83,79*
€ 106,00*
Lager 7051
10
€ 7,99*
ab € 86,88*
€ 108,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3963603
ab € 72,22*
Ähnlich
Hoppe
3963540
ab € 81,53*
Ähnlich
Hoppe
3963582
ab € 72,35*
Ähnlich
Hoppe
3918010
ab € 70,82*
Ähnlich
Hoppe
3917771
ab € 81,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.