Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 3917797 Feuerschutzgarnitur Paris FS-E138F/3331/3310 Edelstahl F69 D/D für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 3917797 Feuerschutzgarnitur Paris FS-E138F/3331/3310 Edelstahl F69 D/D für
HOPPE 3917797 Feuerschutzgarnitur Paris FS-E138F/3331/3310 Edelstahl F69 D/D für
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752342
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3917797
EAN/GTIN:
     4012789244694
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
FS-Garnitur Paris FS-E138F/3331/3310 VA F69 D/D TS 42-47mm PZ rd DIN L/R HOPPE für Außentüren · geprüft nach DIN 18257 und DIN 18273 · Türgriff fest/drehbar gelagert · wartungsfreies Gleitlager · Profilvollstift -Verbindung · Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken · verdeckt, durchgehende Befestigung · Lochun
Weitere Informationen:
eClassID:
23210602
HerstellerNr:
3917797
Werksnummer:
3000220050
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
FS-Schutzgarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 72,07*
€ 95,97*
4 Tage
10
€ 4,99*
ab € 75,17*
€ 96,68*
2 Tage
10
€ 5,50*
ab € 78,79*
€ 99,44*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 79,22*
€ 99,91*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 85,10*
€ 106,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3963603
ab € 72,06*
Ähnlich
Hoppe
3963540
ab € 81,36*
Ähnlich
Hoppe
3963582
ab € 72,17*
Ähnlich
Hoppe
3918010
ab € 72,13*
Ähnlich
Hoppe
3917771
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.