| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000220009 Herst.-Nr.: 3950992 EAN/GTIN: 4012789327960 |
| |
|
| | |
| Schutzgarnitur Utrecht E86G/3331A/3440/1444Z Edelstahl F69 72 mm 42-47 mm HOPPE für Abschlusstüren · Zamak-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit feststehendem Knopf · FDW-Profilstift-Verbindung · sichtbare Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial M6 · Außenschild-Randhöhe 12 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Edelstahl matt · Wechselgarnitur · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 0 · Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm · Farb-Nr.: F69 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | matt | Ausführung: | Wechselgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,73* | € 50,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,55* | € 50,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 38,34* | € 50,92* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,86* | € 53,49* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 41,80* | € 54,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|