Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Trondheim E86G/3331/3310/1430Z Edelstahl F69 92 mm 67-72 mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000209155
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3665155
EAN/GTIN:
     4012789688184
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

Schutzgarnitur Trondheim E86G/3331/3310/1430Z Edelstahl F69 92 mm 67-72 mm HOPPE


für Abschlusstüren · geprüft nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf · feststehend (ummontierbar) · mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial M 6 · Anschlagrichtung DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1 ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm · Ergänzung: abgesetzter Vierkant · Farb-Nr.: F69
Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Ausführung:
Wechselgarnitur
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 87,23*
€ 110,30*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 114,32*
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 91,47*
€ 114,46*
8 Tage
8
€ 6,99*
ab € 91,93*
€ 115,05*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 92,65*
€ 115,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,46*
€ 136,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3665139
ab € 73,26*
Ähnlich
Hoppe
3665163
ab € 63,38*
Ähnlich
Hoppe
3664945
ab € 87,52*
Ähnlich
Hoppe
3665024
ab € 71,04*
Ähnlich
Hoppe
3665041
ab € 92,40*
Ähnlich
Hoppe
3665198
ab € 96,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.