Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Stock.E86G/3332ZA/3310/1140Z VA F69 92mm 67-72mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000209136
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3665041
EAN/GTIN:
     4012789688085
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild

Schutzgarnitur Stockholm E86G/3332ZA/3310/1140Z Edelstahl F69 92 mm 67-72 mm HOPPE


für Abschlusstüren mit ZA · geprüft nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · Wechselgarnituren mit gekröpftem Knopf · feststehend (ummontierbar) · Zylinderabdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm · mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Lochung PZ · einschließlich Befestigungsmaterial M 6 · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1 ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm · Ergänzung: abgesetzter Vierkant · Farb-Nr.: F69
Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Ausführung:
Wechselgarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,44*
€ 116,64*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,82*
€ 122,25*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 97,05*
€ 122,48*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 105,86*
€ 132,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,04*
€ 140,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3665139
ab € 73,28*
Ähnlich
Hoppe
3665163
ab € 73,05*
Ähnlich
Hoppe
3664945
ab € 87,57*
Ähnlich
Hoppe
3665024
ab € 71,05*
Ähnlich
Hoppe
3665155
ab € 87,27*
Ähnlich
Hoppe
3665198
ab € 96,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.