Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgarnitur Paris 86G/3332ZA/3310/138L Aluminium F2 72 mm 42-47 mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000209109
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3666326
EAN/GTIN:
     4012789689815
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur

Schutzgarnitur Paris 86G/3332ZA/3310/138L Aluminium F2 72 mm 42-47 mm HOPPE


Wechselgarnitur · für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild · mit Rückholfeder-Paket · mit Schnellstift-Verbindung · DIN links / rechts verwendbar · hochfeste, verdeckte Verschraubung · einschließlich Befestigungsmaterial · Lochung PZ · Widerstandsklasse ES 1 ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: mit Zylinderabdeckung · Schildstärke: 15 mm · Farb-Nr.: F2
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F2 / neusilberfarbig
Ausführung:
Wechselgarnitur
Weitere Suchbegriffe: schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag, wechselgarnitur pz, Schutzgarnituren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 63,00*
€ 80,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 67,41*
€ 86,74*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 71,08*
€ 90,78*
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 73,16*
€ 93,21*
2 Tage
17
€ 8,50*
ab € 76,21*
€ 94,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3665825
ab € 45,20*
Ähnlich
Hoppe
3665884
ab € 56,71*
Ähnlich
Hoppe
3665913
ab € 41,14*
Ähnlich
Hoppe
3665948
ab € 41,11*
Ähnlich
Hoppe
3665956
ab € 45,24*
Ähnlich
Hoppe
3666318
ab € 56,17*
Ähnlich
Hoppe
3666941
ab € 42,39*
Ähnlich
Hoppe
3665868
ab € 58,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.