| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000209099 Herst.-Nr.: 3667476 EAN/GTIN: 4012789692198 |
| |
|
| | |
| Schutzgarnitur Verona 86G/3331/3310/1510 Aluminium F1 92 mm 67-72 mm HOPPE für Abschlusstüren · einbruchhemmend nach DIN 18257 · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · außen: gekröpfter, feststehender Kopf (ummontierbar) · innen: loser Türgriff, mit Schnellstift-Verbindung · hochfeste, verdeckte Verschraubung · Knopfschild-Randhöhe: 12 mm · Wechselgarnitur · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1 · Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm · Ergänzung: abgesetzter Vierkant · Farb-Nr.: F1 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Ausführung: | Wechselgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,36* | € 57,76* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 44,39* | € 57,81* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 48,86* | € 63,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,61* | € 66,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,56* | € 69,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|