| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000209027 Herst.-Nr.: 3666887 EAN/GTIN: 4012789691030 |
| |
|
| | |
| Schutzgarnitur Tôkyô 76G/3331/3410/1710 Aluminium F1 72 mm 41-46 mm HOPPE für Abschlusstüren · Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Zamak-Unterkonstruktion im Innenschild · mit Rückholfeder-Paket · innen: loser Türgriff · mit Schnellstift-Verbindung · Lochung PZ · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · Widerstandsklasse ES 1 · Weitere technische Eigenschaften Breite: 54mm · Länge: 250mm · Abdeckung: ohne Zylinderabdeckung · Schildstärke: 12 mm · Farb-Nr.: F1 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F1 / naturfarbig | Ausführung: | Wechselgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,54* | € 29,42* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 22,55* | € 29,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,91* | € 30,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,06* | € 30,95* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 25,96* | € 33,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|