Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff 111FG.6 30mm Kunststoff 99 30 mm Standard HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000205791
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     111FG.6 99-30
EAN/GTIN:
     4014884643068
Suchbegriffe:
Fenstergriff
hewi fenstergriff
fenstergriff
fenstergriff 30 mm

Fenstergriff 111FG.6 30mm Kunststoff 99 30 mm Standard HEWI


aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vollstift, Länge 30 mm vorstehend. Vormontiert auf Ovalrosette 65 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben · Artikel: HEWI 111FG.6 ·
Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 120mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 12mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-RG 607/9
Weitere Informationen:
Oberfläche:
99 reinweiß
Stiftvorstand:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 18,73*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 13,25*
€ 18,81*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 13,40*
€ 18,91*
2 Tage
452
1
€ 6,99*
ab € 13,47*
€ 19,01*
Lager 7051
2
1
€ 7,99*
ab € 16,41*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
111FG.6 99
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.