| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884643068 Herst.-Nr.: 111FG.6 99 EAN/GTIN: 4014884643068 |
| |
|
| | |
| 4014884643068 FenstergriffModell 116 aus Polyamid, Durchmesser 20 mm, 120 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Vormontiert auf Ovalrosette 72 x 32 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. , Länge: 30, Breite: 140, Höhe: 135, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 124, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014884643068, HEWI, HEWI Fenstergriff, vk7mm Reinweiß, 111FG.6 99 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,16* | € 18,71* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,34* | € 18,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,31* | € 18,81* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,45* | € 18,99* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,03* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|