Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Ams.E0400/US956 VA F69 32-42mm Secustik®/VarioFit® HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000203999
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10763520
EAN/GTIN:
     4012789621563
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff

Fenstergriff Amsterdam E0400/US956 Edelstahl F69 32-42 mm Secustik® / VarioFit® HOPPE


HOPPE-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit längenvariablem Vierkantstift und Secustik® · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 · Rastung: 90° · Abdeckung: Voll-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift 7 mm · 10 mm Längenvarianz (32 - 42 mm) · stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit ·
Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 137mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 16mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-GZ 607/9
Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Stiftvorstand:
32-42 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
1
€ 4,95*
ab € 28,34*
€ 38,35*
3 Tage
100
1
€ 4,99*
ab € 29,59*
€ 38,55*
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 32,22*
€ 41,75*
Lager 7051
100
1
€ 7,99*
ab € 33,26*
€ 42,96*
5 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 33,18*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.