Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff Hamburg 0700/UD9020 Aluminium F1 32-42 mm SecuForte® HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000203980
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11696370
EAN/GTIN:
     4012789841305
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff

Fenstergriff Hamburg 0700/UD9020 Aluminium F1 32-42 mm SecuForte® HOPPE


automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°) · einbruchhemmende Wirkung auch in der Kippstellung (180°) · RAL-Zertifizierung · mit längenvariablem 7 mm Vierkantstift VarioFit® (32-42mm) · Stütznocken 10 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 129mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 17mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-GZ 607/9
Weitere Informationen:
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Stiftvorstand:
32-42 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,57*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 3,18*
€ 4,59*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 5,09*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 5,12*
Lager 7051
34
1
€ 7,99*
ab € 3,65*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.