| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203978 Herst.-Nr.: 10763968 EAN/GTIN: 4012789623406 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff Atlanta 0530S/US952 100NM Aluminium F9016 32 - 42 mm Secustik® / abschließbar HOPPE Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu100® + Secustik® und VarioFit®, abschließbar · geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100 · erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 · Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel · Rastung: 90° · Abdeckung: Teil-Abdeckkappe · Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken · Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals · Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 · Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit · Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 136mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 18mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-GZ 607/9 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F9016 / verkehrsweiß | Stiftvorstand: | 32 - 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,73* | € 23,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,53* | € 23,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,43* | € 24,25* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,51* | € 25,70* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 19,86* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|