| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000203690 Herst.-Nr.: 3285700 EAN/GTIN: 4012789518030 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff New York 0810SV/U10 Aluminium F9016 32 mm selbstsperrend HOPPE mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige Verriegelung · Weitere technische Eigenschaften Grifflänge: 138mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 13mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Vierkant: 7mm · Prüfung: RAL-GZ 607/9 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | F9016 / verkehrsweiß | Stiftvorstand: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 7,37* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,98* | € 7,39* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,51* | € 8,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,59* | € 8,07* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,67* | € 8,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|