Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff NY 0810SV/U10 Alu.F9016/ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff NY 0810SV/U10 Alu.F9016/ver
Fenstergriff NY 0810SV/U10 Alu.F9016/ver
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1498334
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3285700
EAN/GTIN:
     4012789518030
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
mit Druckknopf · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige VerriegelungWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 138mm· Nocken-Ø: 10mm· Lochabstand: 43mm· Sockelstärke: 13mm· Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F9016 / verkehrsweiß
Stiftvorstand:
32 mm
Farb-Nr.:
F9016
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
32 mm
Ausführung:
selbstsperrend
Rastung:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive, 3000203690
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
72
1
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,25*
3 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 4,94*
€ 7,28*
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 8,09*
5 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 8,13*
1 Tag
72
1
€ 7,99*
ab € 5,70*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3285689
ab € 4,67*
Ähnlich
Hoppe
3285671
ab € 5,46*
Ähnlich
Hoppe
3285718
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.