Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltür-Garnitur NY 099KH/3346/1810 Alu.F1 PZ f.TS 67-72mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000203644
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3257645
EAN/GTIN:
     4012789495942
Suchbegriffe:
Profiltür-Drückergarnitur
Profiltür-Garnitur
Profiltür-Wechselgarnitur
profiltür-drückergarnitur hoppe

Profiltürgarnitur New York 099KH/3346/1810 Aluminium F1 PZ für Türstärke 67-72 mm HOPPE


für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · außen: kurzer Griffhals · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur ·
Weitere technische Eigenschaften Drückertiefe: 55mm · Lagerung: fest-drehbar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: profiltür drückergarnitur, Profiltür-Garnituren, Rahmentür-Drückergarnituren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 13,97*
€ 18,60*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 14,20*
€ 18,70*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 14,05*
€ 18,79*
1 Tag
25
4
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 20,26*
Lager 7051
24
1
€ 7,99*
ab € 15,45*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3257426
ab € 21,18*
Ähnlich
Hoppe
3257469
ab € 22,29*
Ähnlich
Hoppe
3257451
ab € 21,28*
Ähnlich
Hoppe
3257493
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.